Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MIMXRT1062CVL5B MPU, 32 BIT, 528MHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770355
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MIMXRT1062CVL5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: i.MX Family i.MX RT106x Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 127 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 196 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: i.MX RT106x
  • MPU-Familie: i.MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 528 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 925 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, NXP, MIMXRT1062CVL5B, 3770355, 377-0355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.