Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0038X035 FERRITKERN, 10X6X4 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770718
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Außendurchmesser: 10.8 mm
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B64290L0038 Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0038X035, 3770718, 377-0718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,151*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.