Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO 431KD14 VARISTOR, MOV, 710V, SCHEIBE 14MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770785
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     431KD14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
yageo varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm
  • Nennspannung V AC: 275 V
  • Produktpalette: 14D Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 115 J
  • Nennspannung, V DC: 350 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, 431KD14, 3770785, 377-0785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0596*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4946*
    € 0,58857
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3073*
    € 0,36569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1653*
    € 0,19671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.