Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO BK30-900-SZ SICHERUNG, PPTC, RECHTECKIG, 30V, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770819
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     BK30-900-SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bedrahtete
PPTCs
Radial
Rückstellbare
Auslösestrom: 18 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: BK30 Series
  • Haltestrom: 9 A
  • Zeit zur Auslösung: 18.8 s
  • Anschlussabstand: 10.5 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 24.3 mm
  • Höhe: 31.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 V
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,328*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.