Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO BK60-025-DZ SICHERUNG, PPTC, RUND, 60V, 40A, 5.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770824
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     BK60-025-DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bedrahtete
PPTCs
Radial
Rückstellbare
Auslösestrom: 500 mA
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: BK60 Series
  • Haltestrom: 250 mA
  • Zeit zur Auslösung: 2.5 s
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Sicherungsform: Rund
  • Länge: -
  • Höhe: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 V
  • Durchmesser: 7.4 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0726*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2507*
    € 0,29833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.