Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO BK60-250-DZ SICHERUNG, PPTC, RUND, 60V, 40A, 10.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770838
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     BK60-250-DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bedrahtete
PPTCs
Radial
Rückstellbare
Auslösestrom: 5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: BK60 Series
  • Haltestrom: 2.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 15.6 s
  • Anschlussabstand: 10.5 mm
  • Sicherungsform: Rund
  • Länge: -
  • Höhe: 26.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 V
  • Durchmesser: 21.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,239*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.