Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO BK60-375-DZ SICHERUNG, PPTC, RUND, 60V, 40A, 10.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770840
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     BK60-375-DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
bedrahtete
PPTCs
Radial
Rückstellbare
Auslösestrom: 7.5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: BK60 Series
  • Haltestrom: 3.75 A
  • Zeit zur Auslösung: 24 s
  • Anschlussabstand: 10.5 mm
  • Sicherungsform: Rund
  • Länge: -
  • Höhe: 32 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 V
  • Durchmesser: 27.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,265*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.