Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2357739-3 MEZZANINE-BUCHSE, 220POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770942
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2357739-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array-Steckverbinder
Mezzanine
Steckverbinder
TE CONNECTIVITY
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 220 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2357739-3, 3770942, 377-0942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,07*
      
    Preis gilt ab 4.750 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 950 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 950 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 1900 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 4750 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.