Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2357798-3 MEZZANINE-STECKER, 220POS, 2 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770966
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2357798-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Array-Steckverbinder
Mezzanine
Steckverbinder
TE CONNECTIVITY
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Free Height Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 220 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2357798-3, 3770966, 377-0966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.