Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XSENS MTI-670G MEMS-MODUL, 4.2V BIS 24V, MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771049
Hersteller:
     XSENS
Herst.-Nr.:
     MTI-670G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: Modul
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Gyroskop-Messbereich: ± 2000°/s
  • Anzahl der Pins: -
  • Funktion MEMS-Modul: Barometer, 1-Achsen-Gyroskop &, Magnetometer , 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • SVHC: To Be Advised
  • Messbereich Beschleunigung: ± 10g
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: XSENS, MTI-670G, 3771049, 377-1049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.520,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.685,26*
    € 3.195,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.658,55*
    € 3.163,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.576,76*
    € 3.066,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.534,88*
    € 3.016,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.520,17*
    € 2.999,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XSENS
    ANT-GNSS-RTK
    ab € 101,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.