Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPO OPM510 LWL-PRÜFGERÄT, SC, PC-LWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771148
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     OPM510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Glasfaser-Prüfgeräte
Kommunikation
Messtechnik
Steckverbindertyp: SC-, PC-Glasfaser
  • Produktpalette: OPM Series
  • Photodetektortyp: Indiumgalliumarsenid
  • Betriebsbereich dBm, min.: -65 dBm
  • Betriebsbereich dBm, max.: 10 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk, TEMPO, OPM510, 3771148, 377-1148
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 390,94*
    € 462,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 493,29*
    € 582,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 582,43*
    € 693,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 568,70*
    € 676,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 542,32*
    € 645,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 527,65*
    € 627,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 493,29*
    € 587,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.