Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPO SLS525 LWL-PRÜFGERÄT, SC, PC-LWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771151
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     SLS525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten
Glasfaser-Prüfgeräte
Kommunikation
Messtechnik
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindertyp: SC-, PC-Glasfaser
  • Produktpalette: -
  • Photodetektortyp: -
  • Betriebsbereich dBm, min.: -
  • Betriebsbereich dBm, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk, TEMPO, SLS525, 3771151, 377-1151
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 480,66*
    € 560,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 609,63*
    € 691,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 691,03*
    € 822,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 677,25*
    € 805,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 656,46*
    € 781,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 639,54*
    € 761,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 609,63*
    € 725,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.