Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ROHDE & SCHWARZ RT-ZA3 PIN-SET, AKTIVER BREITBAND-TASTKOPF


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771203
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Zur Verwendung mit: Aktive Breitband-Tastköpfe RT-ZS10/10E/20/30 von R&,S
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Pin-Set
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, ROHDE & SCHWARZ, RT-ZA3, 3771203, 377-1203
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 125,95*
    € 144,20*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 142,11*
    € 165,65*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 148,68*
    € 167,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 144,20*
    € 171,60
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 141,68*
    € 168,60
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 138,87*
    € 165,26
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 138,37*
    € 164,66
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 125,95*
    € 149,88
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 125,95* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.