Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206F800M-2 SMD-SICHERUNG, FLINK, 8A, 48V DC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771743
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F800M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SF-1206F-M
  • Schaltvermögen DC-Strom: 80 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 8 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206F800M-2, 3771743, 377-1743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1079
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,312*
    € 0,858*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,58*
    € 1,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.