Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 3823755000 AC/DC-ADAPTER, 7.5V, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772061
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3823755000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: 3823 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 7.5 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm/2.5mm-Hohlstecker
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.6 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,09*
    € 56,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    131306
    ab € 5,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.