Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 3823245000 AC/DC-ADAPTER, 24V, 0.66A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772066
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3823245000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: 3823 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm/2.5mm-Hohlstecker
  • Ausgangsleistung, max.: 16 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 660 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 33,53*
    € 45,83*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 24,33*
    € 49,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,60*
    € 59,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,84*
    € 56,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    131306
    ab € 5,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.