Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 3626155000 AC/DC-ADAPTER, 15V, 1.86A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772072
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3626155000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgeräte 15v
Produktpalette: 3626 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm/2.5mm-Hohlstecker
  • Ausgangsleistung, max.: 28 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.86 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, mascot steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MASCOT, 3626155000, 3772072, 377-2072
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 28,46*
    € 48,53*
    € 8,95*
    ab € 53,03*
    € 78,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,53*
    € 57,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    131306
    ab € 5,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.