Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007471 NETZFILTER, 250V AC, 6A, 1 PHASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772444
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Filteranwendungen: Medizin
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: Multicomp Pro Power Line Filters
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, MP007471, 3772444, 377-2444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.