Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS ZMV03A150L14PCA0 MIKROSCHALTER SPDT 3A, 250VAC, 150GF/THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772903
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMV03A150L14PCA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: ZMV
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Betätigungskraft, max.: 150 gf
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Blatthebel
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, ZMV03A150L14PCA0, 3772903, 377-2903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.