Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-957 KIT LEITUNGSSUCHER DREHB. OLED-ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772940
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Produktpalette: SureTrace Series
  • Lieferumfang des Kits: Empfänger mit superheller, drehbarer OLED-Anzeige, Sender, Messleitungssatz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, OLED Display, Sicherungfinder, kabeltester, Kits, Messtechnik, Sortimente, IDEAL, 61-957, 3772940, 377-2940
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 801,38*
    € 882,65*
    Frei Haus
    ab € 1.021,01*
    € 1.117,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 882,65*
    € 1.050,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 859,60*
    € 1.022,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 824,65*
    € 981,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 815,33*
    € 970,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 801,38*
    € 953,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.