Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDKDV-32.768KHZ-LR-T OSZ, 32.768KHZ, CMOS/LVCMOS, 2.5MMX2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773400
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDKDV-32.768KHZ-LR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: ASDKDV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS / LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDKDV-32.768KHZ-LR-T, 3773400, 377-3400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,80*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.