Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER DI VSFK 8500 / 1 / 100 / GN 4MM-BANANENSTECKER, KRAGEN, GRÜN, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773439
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI VSFK 8500 / 1 / 100 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, SCHUTZINGER, DI VSFK 8500 / 1 / 100 / GN, 3773439, 377-3439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.