Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER DI VSFK 8500 / 1 / 50 / GN 4MM-BANANENSTECKER, KRAGEN, GRÜN, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773451
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI VSFK 8500 / 1 / 50 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
schützinger bananenstecker grün
bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker grün, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, SCHUTZINGER, DI VSFK 8500 / 1 / 50 / GN, 3773451, 377-3451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.