Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DI VSFK 8700 / 2.5 / 200 / SW 4MM-BANANENSTECKER, KRAGEN, SCHWARZ, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773477
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI VSFK 8700 / 2.5 / 200 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
schutzinger bananenstecker schwarz
bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 6.6 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker schwarz, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, SCHUTZINGER, DI VSFK 8700 / 2.5 / 200 / SW, 3773477, 377-3477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.