Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00100505600Y00 FERRITPERLE, 0402, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773568
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00100505600Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.075 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00100505600Y00, 3773568, 377-3568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00854*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03671*
    € 0,04368
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02395*
    € 0,0285
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02375*
    € 0,02826
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01509*
    € 0,01796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01334*
    € 0,01587
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01207*
    € 0,01436
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01142*
    € 0,01359
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0109*
    € 0,01297
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00854*
    € 0,01016
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.