Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00160808100Y00 FERRITPERLE, 0603, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773572
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00160808100Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.02 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 10 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00160808100Y00, 3773572, 377-3572
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00822*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05396*
    € 0,06421
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03385*
    € 0,04028
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02347*
    € 0,02793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01645*
    € 0,01958
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01511*
    € 0,01798
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01241*
    € 0,01477
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01217*
    € 0,01448
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01109*
    € 0,0132
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01082*
    € 0,01288
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00822*
    € 0,00978
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.