Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00160808331Y00 FERRITPERLE, 0603, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773581
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00160808331Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 330 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00160808331Y00, 3773581, 377-3581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00991*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07251*
    € 0,08629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04706*
    € 0,056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02887*
    € 0,03436
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02419*
    € 0,02879
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01959*
    € 0,02331
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01529*
    € 0,0182
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01457*
    € 0,01734
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01343*
    € 0,01598
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01291*
    € 0,01536
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01239*
    € 0,01474
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00991*
    € 0,01179
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.