Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00160808471Y00 FERRITPERLE, 0603, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773582
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00160808471Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 470 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00160808471Y00, 3773582, 377-3582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00961*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07235*
    € 0,0861
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04622*
    € 0,055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02902*
    € 0,03453
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02461*
    € 0,02929
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01913*
    € 0,02276
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01498*
    € 0,01783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01433*
    € 0,01705
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01317*
    € 0,01567
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01265*
    € 0,01505
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,012*
    € 0,01428
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00961*
    € 0,01144
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.