Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00201209331Y00 FERRITPERLE, 0805, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773593
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00201209331Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.08 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 330 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00201209331Y00, 3773593, 377-3593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0311*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.