Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BBPY00321611121Y00 FERRITPERLE, 1206, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773597
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BBPY00321611121Y00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: BBPY Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, PULSE ELECTRONICS, BBPY00321611121Y00, 3773597, 377-3597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,029*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.