Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BSCH0016080810NJ00 VIELSCHICHTINDUKTIVIT 10NH 0.6A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773663
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BSCH0016080810NJ00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: BSCH Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.26 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.