Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BWCS00161008R10G00 DRAHTINDUKTIVITÄT, 100NH, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773686
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BWCS00161008R10G00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: BWCS Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.58 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.4 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 1.02 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.82 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0555*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1329*
    € 0,15815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.