Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS BWCS00231715R22G00 DRAHTINDUKTIVITÄT, 220NH, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773688
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     BWCS00231715R22G00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: BWCS Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 850 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 1.73 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.52 mm
  • Produktlänge: 2.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0614*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.