Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SM6T39CA-E3/52 TVS-DIODE BIDIREKTIONAL 33.3V DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774608
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T39CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SM6T
  • Sperrspannung: 33.3 V
  • Klemmspannung, max.: 69.7 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 37.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 41 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SM6T39CA-E3/52, 3774608, 377-4608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,137*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.