Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5SMC51A-E3/57T TVS-DIODE, UNIDIR, 43.6V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774679
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5SMC51A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5SMC
  • Sperrspannung: 43.6 V
  • Klemmspannung, max.: 70.1 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 48.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 53.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5SMC51A-E3/57T, 3774679, 377-4679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 0,54*
    Lager 139
    67
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 0,999*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ48A
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ40A
    ab € 0,176*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1.5SMC51A
    ab € 0,233*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ45A
    ab € 0,132*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.