Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMCJ15A-E3/9AT TVS-DIODE, UNIDIR, 15V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774702
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ15A-E3/9AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 24.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMCJ15A-E3/9AT, 3774702, 377-4702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,204*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMCJ15A-E3/57T
    ab € 0,195*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ15A
    ab € 0,258*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ14A
    ab € 0,135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.