Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMCJ160A-E3/57T TVS-DIODE, UNIDIR, 160V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774705
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ160A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 160 V
  • Klemmspannung, max.: 259 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 178 V
  • Durchbruchspannung, max.: 197 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMCJ160A-E3/57T, 3774705, 377-4705
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    850
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,26*
    Lager 139
    733
    1
    € 14,99*
    ab € 0,211*
    € 1,001*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ150A
    ab € 0,133*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.