Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ14A-E3/61 TVS-DIODE, UNIDIR, 14V, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774785
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ14A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMAJ
  • Sperrspannung: 14 V
  • Klemmspannung, max.: 23.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 17.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ14A-E3/61, 3774785, 377-4785
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    360
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,48*
    Lager 139
    3595
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0755*
    € 0,6577*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6577*
    € 0,78266
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4496*
    € 0,53502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1923*
    € 0,22884
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1744*
    € 0,20754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2885* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SMAJ14A
    ab € 0,0897*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ14A
    ab € 0,0916*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ13A
    ab € 0,0534*
    Ähnlich
    Vishay
    SMAJ14A-E3/5A
    ab € 0,0755*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.