Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ7.0CA-E3/61 TVS-DIODE, BIDIREKTIONAL, 7V, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774827
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ7.0CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 7 V
  • Klemmspannung, max.: 12 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.78 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ7.0CA-E3/61, 3774827, 377-4827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0817*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7275*
    € 0,86573
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5082*
    € 0,60476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2083*
    € 0,24788
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ70CA
    ab € 0,0612*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.