Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SM8S15AHE3_A/I TVS-DIODE, AECQ101, UNIDIR, 15V, DO218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774845
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM8S15AHE3_A/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 6.6 kW
  • Produktpalette: PAR
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 24.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-218AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SM8S15AHE3_A/I, 3774845, 377-4845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,12*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.