Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SM8S43AHE3_A/I TVS-DIODE, AECQ101, UNIDIR, 43V, DO218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774850
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM8S43AHE3_A/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 6.6 kW
  • Produktpalette: PAR
  • Sperrspannung: 43 V
  • Klemmspannung, max.: 69.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 47.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 52.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-218AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SM8S43AHE3_A/I, 3774850, 377-4850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,72*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.