Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZD27C3V9P-E3-08 Z-DIODE, 3.9V, DO-219AB2-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774872
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C3V9P-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZD27C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 800 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.9 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZD27C3V9P-E3-08, 3774872, 377-4872
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18120
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,16*
    € 0,389*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,385*
    € 1,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.