Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZD27C68P-E3-08 Z-DIODE, 68V, DO-219AB2-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774881
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C68P-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZD27C
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 800 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 68 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZD27C68P-E3-08, 3774881, 377-4881
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25780
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,166*
    € 0,379*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 1,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,895* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.