Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZD27C91P-E3-08 Z-DIODE, 91V, DO-219AB2-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774887
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C91P-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZD27C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 800 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 91 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZD27C91P-E3-08, 3774887, 377-4887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1009*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1899*
    € 0,22598
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1517*
    € 0,18052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.