Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V2PM10HM3/H SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 100V 2A MICROSMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774943
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V2PM10HM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: TMBS V2PM10
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 830 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AD (MicroSMP)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V2PM10HM3/H, 3774943, 377-4943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0564*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.