Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 680M9W4203L401 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-9W4, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775416
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     680M9W4203L401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-9W4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 680M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, NORCOMP, 680M9W4203L401, 3775416, 377-5416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    DB9W4SA00LF
    ab € 11,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.