Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 680M13W3203L411 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-13W3, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775447
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     680M13W3203L411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-13W3
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 680M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 10 Signalkontakte + 3 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.