Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 680M17W2203L411 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-17W2, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775451
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     680M17W2203L411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-17W2
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 680M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 15 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.