Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 683M13W3203L001 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-13W3, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775557
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     683M13W3203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, gerade
  • Einsatzanordnung: DB-13W3
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 683M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 10 Signalkontakte + 3 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.