Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 683M5W5203L001 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DB-5W5, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775592
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     683M5W5203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, gerade
  • Einsatzanordnung: DB-5W5
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Power-D 683M Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.